Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869247
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869247
Rubix :C600-0594904
EAN :3660338230042


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELIC. G-COIL M6X1 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € HT
/ unité
36,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h