Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869234
Taraud droit G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869234
Rubix :C600-0594894
EAN :3660338229923


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT G-COIL M10X1,5 POUR TROU DEBOUCHANT
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Filetage | 1,5 mm |
| Forme de goujure | droite |
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,54 € HT
/ unité
35,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h