Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869252
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869252
Rubix :C600-0594909
EAN :3660338230097


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique fin |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELIC. G-COIL MF12X1,25 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique fin |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,16 € HT
/ unité
76,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h