Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DK-1B145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DK-1B145
Rubix :0033-0802181
Fabricant :6635199




Résumé technique
| Filetage | g 1'-11 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 33,25 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | g 1'-11 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 33,25 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 24,6 mm |
| Diamètre queue | 30,75 mm |
| Carré d'entraînement | 25 mm |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Nbre de filets au pouce | 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,68 € HT
/ unité
294,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours