Taraud machine Sutton T1000180
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T100
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1000180
Rubix :S748-0525718
EAN :9311963427539


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 1,8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD GUN N T100 M1,8 POINTE HELICO DIN371 HSSE V3
Utilisation générale. Convient aux matériaux jusqu'à 1000N/mm2. Profondeurs jusqu'à 3 x d.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 1,8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 40 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,39 € HT
/ unité
49,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours