Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100AE-3/8 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM100AE-3/8 P1PM
Rubix :0033-0790596
Fabricant :8057101
EAN :7323225960724


Résumé technique
| Filetage | 3/8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 9,525 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 3/8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 9,525 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,01 € HT
/ unité
165,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours