Taraud machine Sutton T6840800
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 UNI - Black Magic T684
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6840800
Rubix :S748-0404057
EAN :9311963513430




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M8X1,25 HELICO T684 6HX BLK MAGIC C PM-V3 HRDLBE
Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Profondeur du filetage | 12,5 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,57 € HT
/ unité
129,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours