Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101DA-M12 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM101DA-M12 B125
Rubix :0033-0805219
Fabricant :8248837
EAN :7323226762884
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement7 mm
Profondeur du filetage16 mm
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce14,5
85,76 € HT
/ unité
102,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h