Taraud machine GISS Cutline 885545

Taraud HSS

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :885545
Rubix :G600-0670885
EAN :3660338388293
TARAUD HSS M14.0 SPIRAL FLUTE ISO
Résumé technique
Filetagem14
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS M14.0 SPIRAL FLUTE ISO


TARAUD ISO Metric Spiral Flute

Informations techniques


Attributs
Filetagem14
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Matière du corpshss
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,04 HT
/ unité
44,45 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours