Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101AA-M16 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101AA-M16 C145
Rubix :0033-0790362
Fabricant :6967187
EAN :7323220749911
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem16x2-6h
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem16x2-6h
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue12,19 mm
Profondeur du filetage23,1 mm
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce12,7
93,84 € HT
/ unité
112,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h