Tapis Alfaflex TAPSTF1200312, Couleur : Noir | Epaisseur : 3 mm | Matière : SBR
Tapis strie fine
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :TAPSTF1200312
Rubix :2969-2249667
EAN :3422567537343

Détails articles : TAPIS STRIE FIN SBR EP.3 MM 10M LARGEUR 1200 - UE12 M2
Tapis en SBR - Dureté : +65 ShA - Densité : 1,6 +5% - Résistance à la traction : 65kg/cm2 +5% - Allongement à la rupture : 300%
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,64 € HT
/ 12 m2
575,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
