Tapis Mob 6423000001, Epaisseur : 25 mm
Tapis Protection Genoux Protech
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6423000001
Rubix :0146-5266964
EAN :3303806002467
Documents
Détails articles : TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH 675X215MM
Tapis protection genoux protech 675x215mm
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Longueur | 675 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,67 € HT
/ unité
95,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

