Tapis Alfaflex TAPNBR14000314, Couleur : Blanc | Epaisseur : 3 mm | Matière : Nitrile NBR
Tapis nitrile
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :TAPNBR14000314
Rubix :2969-2249661
EAN :3422567537282

Détails articles : TAPIS NITRILE NBR EP.3 MM 10M LARGEUR 1400 - UE14 M2
Feuilles en NITRILE-NBR - Dureté : +65 ShA - Densité : 1,5 +5% - Résistance à la traction : 40 kg/cm2 - Allongement à la rupture : 300%
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 1400 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 1000 mm |
| Matière | nitrile nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
922,46 € HT
/ 14 m2
1 106,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
