Tapis Ergodyne 18390, Couleur : Noir | Epaisseur : 25 mm | Matière : mousse hydrofugé
Tapis KNEELING PAD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ergodyne :18390
Rubix :5527-6081850

Documents
Détails articles : TAPIS KNEELING PAD 390
Tapis en mousse, non conducteur, résistant aux hydrocarbures et sans silicone.
Applications
Pour les travaux en position à genoux. La maintenance, les plombiers, les électriciens, les charpentiers.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 460 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 910 mm |
| Matière | mousse hydrofugé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,26 € HT
/ unité
187,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
