Tapis antifatigue pour application en milieu sec ou gras.
Points forts
Fonction antifatigue importante. Très robuste. 4 bords biseautés.
Applications
1 Application en milieu sec ou légèrement gras. Vinyle sur mousse 100 % nitrile. Epaisseur : 14,3 mm. 2 Application en milieu sec. 100 % vinyle, surface granuleuse antidérapante. Epaisseur : 9,4 mm. En rouleau.
Informations techniques
Attributs
Epaisseur
14,3 mm
Largeur
1220 mm
Couleur
Noir
Longueur
22900 mm
Couleur secondaire
Jaune
Matière
mousse 100 % nitrile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 962,84€HT
/ rouleau
3 555,41€TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.