Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892101, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Fileté: Non

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892101
Rubix :G600-0784437
EAN :3660338446894
TAMPON LISSE DOUBLE D.12 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)12 mm
Fileténon

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.12 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.12 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)12 mm
Fileténon
17,79 HT
/ unité
21,35 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h