Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892163, Diamètre nominal (métrique): 9 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892163
Rubix :G600-0784590
EAN :3660338447501
TAMPON FILETE DOUBLE M9X1,25

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)9 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M9X1,25


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M9x1,25

Points forts

Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)9 mm
Filetéoui
Filetagem9x1,25
Promotion
Au lieu de 8,92
7,84 HT
/ unité
9,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h