Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892176, Diamètre nominal (métrique): 6 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique fin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892176
Rubix :G600-0784578
EAN :3660338447631
TAMPON FILETE DOUBLE MF6X0,75 TOLERANCE 6H

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)6 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE MF6X0,75 TOLERANCE 6H


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE MF6X0,75 - TOLÉRANCE 6H

Points forts

Filetages métriques fins
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double métrique fin
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)6 mm
Filetéoui
Filetagemf6x0,75 - tolérance 6h
Promotion
Au lieu de 8,59
7,56 HT
/ unité
9,07 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h