Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892146, Diamètre nominal (métrique): 82 mm

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892146
Rubix :G600-0784392
EAN :3660338447341
TAMPON LISSE DOUBLE D.82 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)82 mm

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.82 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.82 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)82 mm
120,85 HT
/ unité
145,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours