Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892138, Diamètre nominal (métrique): 62 mm

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892138
Rubix :G600-0784400
EAN :3660338447266
TAMPON LISSE DOUBLE D.62 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)62 mm

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.62 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.62 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)62 mm
Promotion
Au lieu de 22,96
19,06 HT
/ unité
22,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours