Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892158, Diamètre nominal (métrique): 4 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892158
Rubix :G600-0784595
EAN :3660338447457
TAMPON FILETE DOUBLE M4X0,70

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)4 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M4X0,70


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M4x0,70

Points forts

Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)4 mm
Filetéoui
Filetagem4x0,70
24,05 HT
/ unité
28,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h