Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892181, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Fileté: Oui
Tampon fileté double métrique fin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892181
Rubix :G600-0784573
EAN :3660338447686

Documents
Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE MF12X1,50 TOLERANCE 6H
Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE MF12X1,50 - TOLÉRANCE 6H
Points forts
Filetages métriques fins
Avec côté « Go » et « No-Go »
Avec côté « Go » et « No-Go »
Applications
Tampon fileté double métrique fin
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Fileté | oui |
| Filetage | mf12x1,50 tolerance 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,90 €
14,44 € HT
/ unité
17,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h