Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892171, Diamètre nominal (métrique): 22 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892171
Rubix :G600-0784582
EAN :3660338447587
TAMPON FILETE DOUBLE M22X2,50

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)22 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M22X2,50


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M22x2,50

Points forts

Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)22 mm
Filetéoui
Filetagem22x2,50
32,26 HT
/ unité
38,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h