Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892161, Diamètre nominal (métrique): 7 mm | Fileté: Oui
Tampon fileté double métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892161
Rubix :G600-0784592
EAN :3660338447488

Documents
Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M7X1,00
Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M7x1,00
Points forts
Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »
Avec côté « Go » et « No-Go »
Applications
Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 7 mm |
|---|---|
| Fileté | oui |
| Filetage | m7x1,00 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,00 €
15,65 € HT
/ unité
18,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h