Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892149, Diamètre nominal (métrique): 90 mm

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892149
Rubix :G600-0784389
EAN :3660338447372
TAMPON LISSE DOUBLE D.90 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)90 mm

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.90 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.90 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)90 mm
Promotion
Au lieu de 42,38
35,19 HT
/ unité
42,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours