Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892099, Diamètre nominal (métrique): 10 mm | Fileté: Non

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892099
Rubix :G600-0784439
EAN :3660338446870
TAMPON LISSE DOUBLE D.10 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)10 mm
Fileténon

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.10 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.10 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10 mm
Fileténon
16,56 HT
/ unité
19,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h