Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892088, Diamètre nominal (métrique): 2.5 mm
Tampon lisse double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892088
Rubix :G600-0784450
EAN :3660338446764
Documents
Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.2,5 TOLERANCE H7
Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.2,5 - TOLERANCE H7
Points forts
Avec côté « Go » et « No-Go »
Applications
Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 2,5 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,18 € HT
/ unité
21,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours