Taloche Mondelin 313110, Matière: Poignée Bois | Forme: Plat
TALOCHE NOIRE 26X35CM POIGNEE BOIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :313110
Rubix :0146-5285276
EAN :3479133131108

Documents
Détails articles : TALOCHE NOIRE 26X35CM POIGNEE BOIS
Taloche PS noire issue de la filière recyclage. Rectangulaire, poignée bois.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 26 cm |
|---|---|
| Matière | poignée bois |
| Forme | plat |
| Longueur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,08 € HT
/ 6 unités
51,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
