Taloche Mondelin 313120, Matière: Poignée Bois | Forme: Rectangulaire
TALOCHE NOIRE 18X27CM POIGNEE BOIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :313120
Rubix :0146-5285275
EAN :3479133131207

Documents
Détails articles : TALOCHE NOIRE 18X27CM POIGNEE BOIS
Taloche PS noire issue de la filière recyclage. Rectangulaire, poignée bois.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 18 cm |
|---|---|
| Matière | poignée bois |
| Forme | rectangulaire |
| Longueur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,94 € HT
/ 6 unités
53,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
