Taloche Mondelin 311310, Matière: Poignée Bois | Forme: Rectangulaire
TALOCHE ABS 26X35CM POIGNEE BOIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :311310
Rubix :0146-5287306
EAN :3479133113104

Documents
Détails articles : TALOCHE ABS 26X35CM POIGNEE BOIS
Pour usage intensif. Matière ABS excellente qualité, excellente résistance à l'abrasion. Rectangulaire, poignée bois. Les plus : Pro ABS Jaune. L'ABS assure une meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion. Pour usage intensif. Excellente qualité. Excellente résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 26 cm |
|---|---|
| Matière | poignée bois |
| Forme | rectangulaire |
| Longueur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,16 € HT
/ 6 unités
150,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
