Tablier de travail EDC Protection E2604-000, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Para-Aramid
Tablier à bavette
Voir les informations techniquesRéférences
EDC Protection :E2604-000
Rubix :3768-6175207


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | para-aramid |
Détails articles : TABLIER A BAVETTE PARA ARAMIDE SILICONE
Para-aramide enduit silicone - 600g/m² - Niveau Matériau EN 388 : 5 à la coupure / TDM ISO 13997 Niveau C / Conforme 15025 & 17493. Etanche et performant à la flamme
Tissu renfort D1804 - para-aramide enduit silicone - 600g/m² - Niveau Matériau EN 388 : 5 à la coupure / TDM ISO 13997 Niveau C / Conforme 15025 & 17493. Etanche et performant à la flamme
Points forts
Étanche et performant à la flamme
Applications
Manipulation objets tranchants
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | para-aramid |
| Matière | para-aramide enduit silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,51 € HT
/ unité
263,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours