Tablier de travail Sioen 8133A2FKO_H45-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyamide
Tablier avec manches Boulogne
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :8133A2FKO_H45-2XL
Rubix :3464-6245701
EAN :5411805990154
Détails articles : TABLIER BOULOGNE T2XL A/MANCH BLR
Flexothane® Kleen : Tricot en 100 % polyamide 6,6 avec enduction PU, ± 170 g/m². Le tablier Boulogne à manches longues et poignets élastiqués a été conçu spécialement pour l'industrie alimentaire. Pour une hygiène optimale, ce tablier est lavable à 95 °C, grâce à notre tissu Flexothane® Kleen souple et extensible. Ce tablier léger et résistant est renforcé au niveau du ventre. Conforme aux normes EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4) et EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB[4]-B.
Points forts
Certifié Oeko-tex.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,68 € HT
/ unité
119,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
