Tablier de travail Manulatex 0TS.050.14.090X120, Taille : Taille unique | Couleur : Marron | Matière principale : Vinyle
Tablier SIERRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Manulatex :0TS.050.14.090X120
Rubix :3938-6080757
EAN :3494410002766

Résumé technique
| Couleur | marron |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | vinyle |
Documents
Détails articles : TABLIER SIERRA STANDARD MARRON 90X120 CM
Le tablier SIERRA est adapté à l’utilisation dans les industries mécaniques et chimiques. C’est un vêtement de protection chimique réutilisable offrant une protection contre les éclaboussures accidentelles (Type PB[6]) de certains produits chimiques liquides et contre la perméation de certains produits chimiques liquides sous forme de jet (Type PB[3]), notamment de la soude NaOH à 40%, de l’acide sulfurique H2S04 à 40%, du butan-1-ol et du o-xylène. Le tablier SIERRA résiste à une projection d’eau ou d’huile à 180°C.Le tablier Sierra est conforme aux exigences du réglement (UE) EPI 2016/425 et à la norme EN 13688 : 2013.
EN 13034 + A1 2009 Type PB [6] - EN 14605+A1 2009 Type PB [3]
Le tablier Sierra est conforme à l’article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes et ses amendements.
Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.
EN 13034 + A1 2009 Type PB [6] - EN 14605+A1 2009 Type PB [3]
Le tablier Sierra est conforme à l’article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes et ses amendements.
Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.
Applications
Adapté à l’utilisation dans les industries mécaniques et chimiques comme protection contre les éclaboussures de l’acide sulfurique à 40 % et de la soude à 40 %.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | vinyle |
| Matière | vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,70 € HT
/ 10 unités
459,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (52) jours