Tablier de travail Muzelle Dulac Hasson JOSYBFPCMC-PARME-5, Taille : 05 | Couleur : Violet | Matière principale : Coton/Polyester
Blouse manches transformables JOSY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JOSYBFPCMC-PARME-5
Rubix :0516-6072259
EAN :3555906025383
Documents
Détails articles : BLOUSE FEMME JOSY PARME T5 MANCHES TRANSFORMABLES POL/COT
65% polyester, 35% coton uni - 210 g/m2. Col en V, fermeture centrale par grippers, manches longues transformables montées, 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, ceinture. Longueur dos 105 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | violet |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € HT
/ unité
62,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
