Table Virax 200900, Type: Monteur | Hauteur: 820 mm | Largeur: 1200 mm
Table De Monteur 2009
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :200900
Rubix :0152-5025116
EAN :3521742009009
Détails articles : TABLE MONTEUR 2009 00
Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Grande stabilité.
Facile à monter, démonter et transporter.
Plateau hêtre très épais. 3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité. Piètement en cornière de 40 mm.
Facile à monter, démonter et transporter.
Plateau hêtre très épais. 3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité. Piètement en cornière de 40 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | monteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,30 € HT
/ unité
873,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

