Table Caray MEET/RONDE/120/BL, Type: Table reunion meet rond d120cm plateau mela. + piet. blc | Largeur: 1200 mm
Table
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :MEET/RONDE/120/BL
Rubix :8186-7311698

Résumé technique
| Type | table reunion meet rond d120cm plateau mela. + piet. blc |
|---|
Détails articles : TABLE REUNION MEET ROND D120CM PLATEAU MELA. + PIET. BLC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal
Pieds tube diamètre 50 mm avec vérins de réglage
Informations techniques
Attributs
| Type | table reunion meet rond d120cm plateau mela. + piet. blc |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,22 € HT
/ unité
317,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours