Entraînement linéaire SMC MXF8-20

Table pneumatique lineaire a profil etroit série mxf

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MXF8-20
Rubix :0338-2048404
EAN :3618036362916
TABLE LINEAIRE PLATE D.8-C=20 MXF8-20
Résumé technique
Typetable lineaire plate d.8-c=20 mxf8-20
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE PLATE D.8-C=20 MXF8-20


La MXF est une table linéaire à profil étroit qui utilise un guide rigide qui peut être monté en parallèle avec un vérin pneumatique. L'actionneur est équipé de trous d'emplacement pour un montage facile et rapide lors du changement des outils ou des appareils fixes. La hauteur de la table linéaire MXF est de 54 à 67% inférieure à celle de la série MXS.
Table pneumatique lineaire a profil etroit serie mxf

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire plate d.8-c=20 mxf8-20
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions8
Sériemxf
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,49 HT
/ unité
695,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours