Entraînement linéaire SMC MXS12-100
Cylindre, table coulissante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS12-100
Rubix :0338-2048413
Fabricant :MXS12-100
EAN :3618036340723

Résumé technique
| Type | table lineaire taille 12-c=100 mxs12-100 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE TAILLE 12-C=100 MXS12-100
Les applications qui requièrent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
Table lineaire serie mxs
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire taille 12-c=100 mxs12-100 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
844,39 € HT
/ unité
1 013,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours