Entraînement linéaire SMC MXQ-AT12-X11

Extrémité de rétraction

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXQ-AT12-X11
Rubix :0338-2051950
Fabricant :00095471
ACCESSOIRE MXQ-AT12-X11

Résumé technique

Typeextrémité de rétraction
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-AT12-X11


Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.

Points forts

-Table rotative avec amortisseur externe
Quatre tailles d'alésage disponibles
Haute précision ou type de base disponible
90 et 180 rotations disponibles
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeextrémité de rétraction
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre15 mm
Dimensions12
Sériemxq
82,21 HT
/ unité
98,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours