Entraînement linéaire SMC MXH16-30Z

Diapositive compacte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXH16-30Z
Rubix :0338-2232109
Fabricant :01233885
EAN :3618036362589
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH16-30Z

Résumé technique

Typetable lineaire compacte mxh16-30z
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH16-30Z


Nous avons le plaisir de vous présenter la table coulissante compacte améliorée de la série MXH-Z. Ce nouveau modèle incorpore un guide linéaire très rigide, qui génère une augmentation de l'élan admissible jusqu'à 240% et permet de l'utiliser dans des applications où la pièce à usiner se trouve à une grande distance. Flexible et légère, la série MXH-Z est disponible dans des alésages de 6 à 20 mm et peut être montée dans quatre directions et raccordée dans trois directions. Extrêmement précise, grâce à son parallélisme de déplacement élevé, la table coulissante est particulièrement utile dans les applications de transport et de positionnement, ainsi que dans les applications à espace limité telles que les distributeurs. La possibilité de monter directement des interrupteurs automatiques ronds D-M9* permet également de réduire les coûts de main-d'œuvre.
-Taille de l'alésage : 6, 10, 16, 20 mm
-Option de port spécial (non standard)
-Chocs en caoutchouc
-Conforme à la directive RoHS
-Autocommutateur possible

Alésage : 16mm
Course : 30 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucune en cas d'absence d'interrupteur)
Fabriqué sur commande : Aucun

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire compacte mxh16-30z
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
508,76 HT
/ unité
610,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours