Table élévatrice Stockman BS75, Charge de travail sécurisée: 750 kg | Hauteur: 100 cm | Largeur: 101 cm
Table élévatrice simple ciseaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :BS75
Rubix :8944-7034405

Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE CAPACITE 750KG L1010X520 HT MINI/MAXI442/1000
Table elevatrice capacite 750kg l1010x520 ht mini/maxi442/1000
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 100 cm |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 750 kg |
| Longueur | 52 cm |
| Largeur | 101 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,64 € HT
/ unité
1 359,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours