Table élévatrice Stockman ES50D, Charge de travail sécurisée: 500 kg
Table élévatrice semi-électrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :ES50D
Rubix :8944-7256435
Fabricant :ES50D
Documents
Détails articles : TABLE SEMI ELECTRIQUE 500 KG LEVEE 1618 MM
Table élévatrice semi-électrique d'une capacité de charge de 500 à 1000 kg selon la version choisie_8 modèles disponibles avec des hauteurs d'élévation allant de 450 à 1618 mm selon les capacités des charges souhaitées_Moteur de 700 W et pompe hydraulique fabriqués en Europe_Elévation électrique_Batterie de 12 V / 75 Ah_Deux roues fixes de diamètre 150 mm et deux roues pivotantes avec freins_Recommandations : Les cycles doivent être espacés de trois minutes pour une bonne utilisation de l’ensemble moteur / pompe_Comparez les 8 modèles de tables semi-électriques à l'aide de la documentation technique disponible en téléchargement
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 713,37 € HT
/ unité
4 456,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (53) jours

