Stockman
Filtres
Catégories
transport interne (10)
équipements de hissage, de levage et de traction (4)
1Marque
stockman
(14)
8 produit(s) avec 14 référence(s) :
Grue d'atelier Stockman SC1000
- stockman :SC1000
- rubix :8944-7034406
- Livraison habituellement sous (54) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
1 194,27 € HT
/ unité
Table élévatrice Stockman BS50, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 100 cm | Largeur: 101 cm
- stockman :BS50
- rubix :8944-7034404
- Livraison habituellement sous (54) jours
- Hauteur:100 cm
1 070,44 € HT
/ unité
Table élévatrice Stockman BS30D, Charge de travail sécurisée: 300 kg | Hauteur: 158.5 cm | Largeur: 101 cm
- stockman :BS30D
- rubix :8944-7000019
- Livraison habituellement sous (54) jours
- Hauteur:158,5 cm
1 316,84 € HT
/ unité
Transpalette manuel Stockman GALVAC25NBN, Charge de travail sécurisée: 2500 kg | Hauteur: 200 mm
- stockman :GALVAC25NBN
- rubix :8944-7326652
- Livraison habituellement sous (47) jours
- Charge de travail sécurisée:2500 kg
- Hauteur:200 mm
946,05 € HT
/ unité
Grue d'atelier Stockman SCP05EE
- stockman :SCP05EE
- rubix :8944-7336804
- Livraison habituellement sous (47) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
10 399,62 € HT
/ unité
Table élévatrice Stockman ES50D, Charge de travail sécurisée: 500 kg
- stockman :ES50D
- rubix :8944-7256435
- fabricant :ES50D
- Livraison habituellement sous (54) jours
3 713,37 € HT
/ unité
Table élévatrice Stockman ES50, Charge de travail sécurisée: 500 kg
- stockman :ES50
- rubix :8944-7256434
- fabricant :ES50
- Livraison habituellement sous (54) jours
3 333,98 € HT
/ unité
Table élévatrice Stockman HE1000, Charge de travail sécurisée: 1000 kg
- stockman :HE1000
- rubix :8944-7256439
- fabricant :HE1000
- Livraison habituellement sous (54) jours
5 313,37 € HT
/ unité






