Table élévatrice Stockman HE1000, Charge de travail sécurisée: 1000 kg
Table élévatrice électrique plateau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :HE1000
Rubix :8944-7256439
Fabricant :HE1000
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE EN E 1000 KG EXTRA PLATE
Table élévatrice électrique plateau en E d'une capacité de 1 et 2 tonnes selon le modèle choisi_Dimensions du plateau : 1400 x 1200 mm (HE1000) ou 1500 x 1300 (HE2000) mm_Hauteur d’élévation mini / maxi : 85 / 885 mm (HE1000) ou 100 / 820 mm (HE2000)_Robuste, fiable et très pratique_Groupe électro hydraulique Bucher_Son plateau en “E” et sa faible hauteur repliée (85 mm) permettent une utilisation sans fosse ni rampe_Les fourches du transpalette passant entre les ciseaux, les palettes sont déposées directement sur le plateau en toute sécurité_Grande fiabilité et longue durée de vie_Idéale pour les postes de palettisation ou d’emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toutes charges_Boîtier de commande à boutons poussoir montée / descente et arrêt d’urgence fixé sur le support de la centrale électro hydraulique externe s’intégrant facilement à tous les environnements industriels_Vitesses de montée et de descente du plateau constantes_Comparez les 2 modèles de cette table élévatrice électrique à l'aide de la documentation technique disponible en téléchargement
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 1000 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 313,37 € HT
/ unité
6 376,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours
