Table élévatrice Stockman BS25, Charge de travail sécurisée: 250 kg | Hauteur: 91 cm | Largeur: 83 cm
Table élévatrice simple ciseaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :BS25
Rubix :8944-7034403

Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE CAPACITE 250KG L830X500 HT MINI/MAX 330/910
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 91 cm |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 250 kg |
| Longueur | 50 cm |
| Largeur | 83 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
851,67 € HT
/ unité
1 022,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours