Table élévatrice Stockman BS30D, Charge de travail sécurisée: 300 kg | Hauteur: 158.5 cm | Largeur: 101 cm
Table élévatrice double ciseaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :BS30D
Rubix :8944-7000019

Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE MANUELLE 300KG L1010X520 HT MINI/MAX435/1585
Levée du plateau commandée par pédale. 2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec frein.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 158,5 cm |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 300 kg |
| Longueur | 52 cm |
| Largeur | 101 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 316,84 € HT
/ unité
1 580,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours