Table élévatrice Stockman BS50, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 100 cm | Largeur: 101 cm
Table élévatrice simple ciseaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :BS50
Rubix :8944-7034404

Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE CAPACITE 500KG L1010X520 HT MINI/MAXI435/1000
Table elevatrice capacite 500kg l1010x520 ht mini/maxi435/1000
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 100 cm |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
| Longueur | 52 cm |
| Largeur | 101 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 070,44 € HT
/ unité
1 284,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours