Table élévatrice Stockman BS50D, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 157.5 cm | Largeur: 101 cm
Table élévatrice double ciseaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :BS50D
Rubix :8944-7000020

Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE MANUELLE 500KG L1010X520 HT MINI/MAX440/1575
Levée du plateau commandée par pédale. 2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec frein.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 157,5 cm |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
| Longueur | 52 cm |
| Largeur | 101 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 413,27 € HT
/ unité
1 695,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (53) jours