Table Caray NU160BL, Type: Bureau net-u160x80x74 plat.blanc top access /pietement blanc | Largeur: 1600 mm
Table
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NU160BL
Rubix :8186-7166439

Résumé technique
| Type | bureau net-u160x80x74 plat.blanc top access /pietement blanc |
|---|
Détails articles : BUREAU NET-U160X80X74 PLAT.BLANC TOP ACCESS /PIETEMENT BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Points forts
Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
Options :
- goulotte passe-câble en métal blanc laqué
- écran pour bench en tissu non feu EN1021-1 & 2
- voile de fond
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau net-u160x80x74 plat.blanc top access /pietement blanc |
|---|---|
| Profondeur | 800 mm |
| Largeur | 1600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,12 € HT
/ unité
499,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours