T-shirt haute visibilité Cepovett 9T84PI701-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
T-shirt SIROCCO
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9T84PI701-L
Rubix :2223-6242637
Fabricant :9T84PI701-L
EAN :3603626146380

Détails articles : T-SH A MC SIROCCO JAUNEMAR L T-SHIRT MANCHES COURTES JM L
100 % polyester recyclé, 130 g /m². Bande de propreté à l'encolure. Encolure en V. Mesh aéré HV côtés. Rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées : tailles XS à S : bandes de 60 mm, M à 4 XL : bandes de 50 mm.
Points forts
Éco-conception polyester recyclé.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,43 € HT
/ unité
30,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
